- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- led シャンデリア e17のおすすめ人気ランキング
led シャンデリア e17のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新134件の「led シャンデリア e17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「E14 LED」、「フィラメント電球 E17」、「シャンデリアLED 電球」などの商品も取り扱っております。
オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。
用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。
材質
ガラス
口金
E17
寸法(Φ×高さH)(mm)
35×93
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
500
色温度(K)
2700
寿命
15000h
電球の種類
LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8095
材質
ガラス等
全長(mm)
93
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
径(Φmm)
32
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
シャンデリア形
定格消費電力(W)
3.3
仕様
屋内用
質量(g)
31
電源
100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)
35×98
寿命
40000h
定格入力電流(mA)
60
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
シャンデリア形
電球の種類
LED
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番
383-8094
材質
ガラス等
全長(mm)
95
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4
電球(W)
相当:40
口金
E12
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
2700
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E17
LED電球 シャンデリア球形 装飾用
自然光に似た爽やかな光色
切れにくく長寿命
消費電力が少なく、電気代が安い
一般電球と比べ発熱が少ない
昼白色相当 クリア
口金はE17
形状
C32
全長(mm)
94
質量(g)
18
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
0.8
全光束(Lm)
40
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
32
電球形状
シャンデリア球
光色
昼白色
定格入力電流(mA)
9
電球の種類
LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
約1500
消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
定格消費電力(W)
2
全光束(Lm)
260
全長(mm)
110
質量(g)
28
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
外径(mm)
35
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
E12口金
電球色
全長(mm)
104
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
口金
E12
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
シャンデリア球
光色
電球色
電球の種類
LED
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
定格消費電力(W)
4
全光束(Lm)
440
全長(mm)
110
質量(g)
28
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
外径(mm)
35
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)
110
色
クリア
質量(g)
28
口金
E17
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)
90
質量(g)
12
消費電力(W)
0.8
口金
E17
外径(Φmm)
32
全光束(Lm)
55
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.009
光源色
電球色相当
アズワン品番
65-0527-43
LED寿命(時間)
20000
明るさ
10形相当
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別
シャンデリア球型LED
質量(g)
15
消費電力(W)
4
適合規格
PSE準拠
口金
E12
全光束(Lm)
370
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)
35×93
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別
シャンデリア球型LED
質量(g)
15
消費電力(W)
4
口金
E14
全光束(Lm)
370
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)
35×97
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金
E14
電球の種類
白熱電球
電球形状
シャンデリア球
全長(mm)
100
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
32
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)
100
光源
LED
色温度(K)
2700
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
ガラス色
クリア
周波数(GHz)
50/60
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)
95
色
クリア
質量(g)
27
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)
95
質量(g)
27
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
外径(mm)
35